Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer bis 1000V AC, mit Drehfeldrichtungsermittlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1008620
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008620
EAN/GTIN:
     8033772790666
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsprüfer
ht multimeter
Der HT70 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der auch zur Ermittlung der Drehfeldrichtung und der Phasenübereinstimmung geeignet ist. Die Anzeige erfolgt über farbige LED und einen akustischen Summer.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzeige der drei Phasen:
false
Motordrehrichtungstester:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Spannung:
100 V | 1000 V
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: multimeter, multimeter cativ, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.