Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-EKI 1062 501062 Induktionsplatte mit Topferkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231596-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501062
EAN/GTIN:
     4006160106206
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Profi Cook PC-EKI 1062 501062 Induktionsplatte mit Topferkennung

Profi Cook PC-EKI 1062 Induktions-Einzelkochplatte

Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsinduktionsfähigen Töpfen

Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche

Technische Daten:
Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Topferkennung · Leistung (Details): 2000 W · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Topferkennung
Leistung (Details):
2000 W
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, 04006160106206, 4006160106206, Profi Cook, 501062, PC-EKI 1062
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 45,18*
€ 4,98*
ab € 35,63*
€ 45,42*
€ 3,90*
ab € 36,62*
€ 46,78*
€ 6,95*
ab € 36,86*
€ 46,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.