Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS SKS Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm, Steckanschluss 2 mm CAT III 1000 V S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122968-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932792001
EAN/GTIN:
     4250260222704
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
SKS Hirschmann PMS SKS Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm,Steckanschluss 2 mm CAT III 1000 V Schwarz,Rot,Gelb,Grün

Service-Koffer "Elektroinstallation"

Für Installationen, Service, Haustechnik, Ausbildung etc.

Service-Koffer Elektroinstallation mit hochwertigem Messzubehör.

Ausstattung:
Miniatur- Klemmprüfspitzen mit 2 mm- Buchsenanschluss, schwarz, rot · Sicherheitsprüfspitzen, trittfest mit schlanker Edelstahlspitze, schwarz, rot · Sicherheitsprüfspitzen mit 4 mm- Steckanschluss und Durchstoß - Spitze · Sicherheitsklemmprüfspitzen mit weit öffnenden Greifklauen schwarz, rot · umspritzte Adapterstecker von 2 mm Buchse auf 4 mm Stecker, schwarz, rot · Berührungssichere Messleitungen 4 mm Sicherheitssystem mit stapelbaren Steckern, schwarz, rot, gelb-grün, Länge 200 und 25 cm · Weit öffnende, berührungsgeschützte Abgreifklemme 4 mm Sicherheitssystem · Umspritzte Messleitungen mit beidseitig ungefederten 2 mm stapelbaren Steckern schwarz, rot Länge 50 cm · Umspritzte Adapterstecker von 4 mm Buchse auf 2 mm Stecker, schwarz, rot.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm,Steckanschluss 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Gelb,Grün · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A

Lieferumfang:
2x 2mm Klemmprüfspitzen · 2x 2mm Messleitungen · 2x Adapterstecker (2 auf 4mm) · 2x Adapterstecker (4 auf 2mm) · 4x Sicherheitsprüfspitze · 2x 4mm Sicherheitsklemmprüfspitze · 5x 4mm Sicherheitsmessleitungen · 1x 4mm Sicherheitsabgreifklemme.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Gelb | Grün
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot | gelb | grün
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
PMS SKS
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, sks hirschmann messleitung grün 0,5m, abgreifklemme, abgreifklemme rot, 4250260222704, SKS Hirschmann, 932792001, PMS SKS, 787-2506
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 145,40*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 146,04*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 163,26*
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 167,01*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 150,47*
€ 188,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934089101
ab € 6,09*
Zubehör
Hirschmann
973595100
ab € 4,826*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 4,856*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972405188
ab € 3,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973501100
ab € 3,994*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972308101
ab € 8,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972308100
ab € 9,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973599101
ab € 1,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972317101
ab € 2,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972317100
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.