Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT RGB-2000 RGB-2000 Farbanalysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122953-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     RGB-2000
EAN/GTIN:
     4016138522501
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
VOLTCRAFT RGB-2000 RGB-2000 Farbanalysegerät

Farb-Analysegerät RGB-2000

Für nicht-leuchtende und selbstleuchtende Objekte
Spektralanalyse
Relativ-Funktion zum einfachen Farbvergleich

Das Farb-Analysegerät ermittelt über einen externen Sensor den RGB-Farbwert und den HSL-Grad für Farbton, Sättigung und Helligkeit/Kontrast. Der Farbsensor verfügt über eine 0° Farbmess-Geometrie für selbstleuchtende Objekte (CRT-Bildröhre, LCD-Monitor, Leuchtquellen) und eine 45° Geometrie für alle Materialien, welche über die eingebaute LED-Beleuchtung angestrahlt werden (Reflexmethode, erforderlich bei Textilien, Papier, Farbflächen etc.).

Ausstattung:
Farbanalyse in RGB-/HSL-Werten · Weiß-Kalibrierfunktion · Geeignet für die Messung auf Papier, Gemälden, Textilien und Leder.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Gewicht: 478 g · Messfunktion: Farbwerte · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232 · Weitere technische Daten: Spektralbereich: 400 - 700 nm · Messbereich RGB: 0 - 1023 · Messbereich HSL: 0 - 1,000 · Wiederholbarkeit: RGB <3/HSL <0,01 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sensor RGB-1002P · Kalibrierkarte · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 76 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-232
Messfunktion:
Farbwerte
Gewicht:
478 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Farbanalysegerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, RGB-2000, voltkraft, Farbspektrometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,78*
€ 540,08*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 466,20*
€ 540,10*
Frei Haus
ab € 515,15*
€ 590,15*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 704,81*
€ 794,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,10*
€ 642,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.