Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 25101 Torantrieb Schlüsselschalter Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1228916-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25101
EAN/GTIN:
     4003971251019
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Torantrieb
Schellenberg 25101 Torantrieb Schlüsselschalter Aufputz

Schellenberg Schlüsselschalter, Aufputz

Inkl. 3 Schlüssel
Schließzylinder austauschbar, einbruchshemmend und spritzwassergeschützt

Steuern Sie Ihren Torantrieb elektrisch per Schlüssel. Der Schellenberg Schlüsselschalter Aufputz besteht aus einem massiven, einbruchshemmenden und spritzwassergeschützten Gehäuse. Der Schließzylinder kann ausgetauscht werden. Die Lieferung erfolgt inkl. 3 Schlüsseln.

Ausstattung:
Sichere Zugangskontrolle, inkl. 3 Schlüssel · Schließzylinder austauschbar · Massives Gehäuse, einbruchshemmend, spritzwassergeschützt · Aufputz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Lieferumfang:
Schlüsselschalter · 3x Schlüssel · Montageanleitung.

Hinweis:
Für Garagen- und Außentorantriebe, elektrische Steuerung mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 83 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Torantrieb Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schellenberg schlüsselschalter ap, dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ap, 04003971251019, 4003971251019, Schellenberg, 25101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 17,94*
€ 25,37*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,53*
€ 4,00*
ab € 22,66*
€ 36,53*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 32,71*
€ 43,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
25102
€ 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.