| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122578-BP Herst.-Nr.: EL-USB Lite EAN/GTIN: 4016138418859 |
| |
|
| | |
| Temperatur-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB Lite Messgröße Temperatur -10 bis 50 °C
Temperatur-Datalogger EL-USB Lite
4080 Messwerte speicherbar Messbereich - 10 bis + 50 °C Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte
Low Cost Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 4080 Temperatur-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der kostenlosen, downloadbaren Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden.
Ausstattung: Einfachste Initialisierung per Windows®-Software (aktuelle Software als Download verfügbar) · Timergesteuerter Start · Frei definierbare Alarmschwelle · Festes Aufzeichnungsintervall von 30 Minuten · Auswechselbare Lithiumbatterie mit typ. Lebensdauer 1 Monat.
Technische Daten: Auflösung (Details): 1 °C · Batterie-Lebensdauer: 1 Monat · Mess-Intervall: 30 min · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 30 min · Messintervall (min.): 30 min · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 9.4 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR1620) · Speicher (Text): 4080 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 4080 · Stromversorgung: CR 1620 Knopfzelle (1x) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie CR1620 · Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Internetzugang für Softwaredownload · USB · Betriebssystem: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder neuer.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 9.4 x 18 x 68 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 9.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Messbereich Temperatur: | -10 bis 50 °C | Marke: | Lascar Electronics | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 4080 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | EL-USB Lite | Speicher (Text): | 4080 | Messintervall (max.): | 30 min | Messintervall (min.): | 30 min | Messbereich Temperatur (max.): | 50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Auflösung (Details): | 1 °C | Mess-Intervall: | 30 min | Spannungs-Versorgung (Details): | Lithium-Batterie (CR1620) | Batterie-Lebensdauer: | 1 Monat | Messbereich(e): | -10 bis +50 °C | Stromversorgung: | CR 1620 Knopfzelle (1x) | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lascar Electronics, EL-USB Lite, 536-3283, temperaturschreiber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 21,29* | € 31,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,65* | € 33,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,22* | € 33,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,22* | € 35,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,70* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|