Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics Temperatur-Datenlogger EL-USB Lite Messgröße Temperatur -10 bis 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55346
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB Lite
EAN/GTIN:
     4016138418859
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Low Cost Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 4080 Temperatur-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der kostenlosen, downloadbaren Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden.
Features:
4080 Messwerte speicherbar
Messbereich - 10 bis + 50 °C
Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte
Lieferumfang:
Batterie CR1620 · Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9.4 mm
Höhe:
68 mm
Länge:
9.4 mm
Breite:
18 mm
Messbereich:
-10 bis +50 °C
Typ:
EL-USB Lite
Speicher:
4080
Batterie-Lebensdauer:
1 Monat
Auflösung:
1 °C
Messintervall:
30 min
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR1620)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
4080
Messintervall (max.):
30 min
Messintervall (min.):
30 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 1620 Knopfzelle (1x)
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, 536-3283, temperaturschreiber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,29*
€ 29,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,61*
€ 32,20*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 22,47*
€ 32,22*
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 41,11*
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8660666
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.