Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlenmonoxid-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-CO Messgröße CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122576-BP
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-CO
EAN/GTIN:
     4016138418842
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Kohlenmonoxid-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-CO Messgröße CO

Kohlenmonoxid-Datenlogger EL-USB-CO

32510 Messwerte speicherbar
Messbereich 0 - 1000 ppm CO
Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte

Kohlenmonoxid Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 32510 CO-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden.

Ausstattung:
Einfachste Initialisierung per Windows®-Software (aktuelle Software als Download verfügbar) · Timergesteuerter Start · Frei definierbare Alarmschwellen · Aufzeichnungsintervall von 10 Sekunden bis 12 Stunden einstellbar · Auswechselbare Lithiumbatterie mit typ. Lebensdauer 1 Jahr · Erwartete Sensorlebensdauer 4 Jahre · Arbeits-Temperaturbereich -10 bis +40 °C · Statusanzeige (Logger aktiv, Speicher voll, Alarm, Low Bat usw.) über LEDs · Akustischer und Visueller Alarm bei Überschreiten programmierbarer Grenzwerte.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.5 ppmCO · Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr · Mess-Intervall: 10 s - 5 min · Messbereich CO2 (max.): 1000 ppm · Messbereich CO2 (min.): 0 ppm · Messgröße: CO · Messintervall (max.): 5 min · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie Typ 1/2AA · Speicher (Text): 32510 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32510 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium Batterie Typ 1/2AA · Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Internetzugang für Softwaredownload · USB · Betriebssystem: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder neuer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 26 x 120 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Lascar Electronics
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32510
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
CO
Typ (Hersteller-Typ):
EL-USB-CO
Speicher (Text):
32510
Messintervall (max.):
5 min
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich CO2 (max.):
1000 ppm
Messbereich CO2 (min.):
0 ppm
Auflösung (Details):
0.5 ppmCO
Mess-Intervall:
10 s - 5 min
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie Typ 1/2AA
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Messbereich(e):
0 bis 1000 ppmCO
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Lascar Electronics, EL-USB-CO, 536-3306, logger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 71,10*
€ 89,79*
€ 4,00*
ab € 77,47*
€ 97,82*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 97,84*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 109,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 123,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.