Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-USB-CO DATENLOGGER, USB, KOHLENMONOXID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006159
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Kohlenmonoxid
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LED
  • Samples, max.: 32510 Samples
  • Sensor / Messart: CO (Kohlenmonoxid)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-USB-CO, 1006159, 100-6159
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 77,41*
    € 98,12*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 75,34*
    € 98,13*
    4 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 90,02*
    € 110,11*
    € 5,90*
    ab € 84,98*
    € 111,13*
    Frei Haus
    ab € 93,78*
    € 116,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,13*
    € 116,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,33*
    € 114,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,18*
    € 101,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,41*
    € 99,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,34*
    € 89,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Saft
    LS14250
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Tadiran Batteries
    SL350S
    ab € 3,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.