Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 20334 Einschnittgewindebohrer-Set 15teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225252-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     20334
EAN/GTIN:
     4026558203348
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Modul Werkzeuge
Eventus by Exact 20334 Einschnittgewindebohrer-Set 15teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set

Einschnittgewindebohrer M3 – M12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 15teilig

Lieferumfang:
Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 · Windeisen 1 1/2" · Kernlochbohrer Ø 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Eventus by Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
15teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, 4026558203348, Eventus by Exact, 20334, EB 4, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,11*
€ 37,28*
3 Tage
5
€ 6,45*
ab € 27,92*
€ 37,29*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 51,53*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 51,81*
€ 66,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.