Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42155 Maschinengewindebohrer metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224822-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42155
EAN/GTIN:
     4026558421551
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 42155 Maschinengewindebohrer metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.

Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Ausstattung:
Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M2.5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 2.1 mm · Steigung: 0.45 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M2.5
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.45 mm
Schaftvierkant:
2.1 mm
Zugfestigkeit (max.):
1000 N/mm²
Gewinde-Länge:
9 mm
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4026558421551, Exact, 42155, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 16,03*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 16,05*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 32,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.