Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-2020 USB USB-Oszilloskop 20 MHz 2-Kanal 48 MSa/s 1 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122465-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-2020 USB
EAN/GTIN:
     4016138790269
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-2020 USB USB-Oszilloskop 20 MHz 2-Kanal 48 MSa/s 1 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-2020 USB

Bandbreite 20 MHz, 2 Kanal
Samplingrate 48 MS/s Real Time
LabVIEW® kompatibel

Dieses Einstiegs-Oszilloskop ist in Verbindung mit einem Windows®-kompatiblen Computer mit USB-Schnittstelle umfangreich ausgestattet. Es hat den Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden können. Das Gerät verfügt über zwei unabhängige Kanäle, mit denen Signale bis zu 20 MHz aufgenommen werden können. Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung kinderleicht.

Ausstattung:
Zwei unabhängige Kanäle · Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden · Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal · Datenexport in Excel.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 20 MHz · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: DC · Eingangsspannungs-Bereich: 5 V · Gewicht: 430 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Samplingrate/Kanal: 48 MSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Speichertiefe/Kanal: 1 Mpts · Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 5 V/div · Weitere technische Daten: Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 · Zeitbasisbereich: 1 ns - 5000 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Software-CD,dt. Kurzanleitung,eng. Handbuch auf CD,USB Kabel

Systemvoraussetzungen:
CD-Laufwerk · USB2.0 Schnittstelle · Windows® XP/Windows VistaTM/Windows® 7.

Hinweis:
Tastköpfe nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 38 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
DSO-2020 USB
Bandbreite:
20 MHz
Speichertiefe/Kanal:
1 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
48 MSa/s
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
DC
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Zeitbasisbereich:
1 ns - 5000 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
5 V
Vertikal-Ablenkung:
10 mV - 5 V/div
Gewicht:
430 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 04016138790269, VOLTCRAFT, DSO-2020 USB, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 112,78*
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 113,39*
€ 3,50*
ab € 102,50*
€ 128,18*
7 Tage
66
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 218,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.