Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 20033 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224317-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     20033
EAN/GTIN:
     4026558200330
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
Eventus by Exact 20033 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 35° RSP 1 St.

Einschnittgewindebohrer

Für Hand- und Maschinengebrauch. 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher • Kurze Ausführung · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16 mm · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Steigung: 0.8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Eventus by Exact
Anschnittform:
35° RSP
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M5
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.8 mm
Gewinde-Länge:
16 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, 4026558200330, Eventus by Exact, 20033, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,27*
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,28*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.