Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10350 Maschinengewindebohrer metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224041-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10350
EAN/GTIN:
     4026558103501
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
Eventus by Exact 10350 Maschinengewindebohrer metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS 35° RSP 1 St.

Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M2.5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Steigung: 0.45 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Eventus by Exact
Anschnittform:
35° RSP
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M2.5
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.45 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, 4026558103501, Eventus by Exact, 10350, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,55*
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.