Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10096 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223863-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10096
EAN/GTIN:
     4026558100968
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Eventus by Exact 10096 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M2.5 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set

EVENTUS Handgewindebohrer Satz DIN 352 HSS M2,5

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M2.5 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 2.05 mm · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaftvierkant: 2.1 mm · Steigung: 0.45 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-. Mittel- und Nachschneider.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Eventus by Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M2.5
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.45 mm
Schaftvierkant:
2.1 mm
Kernloch-Größe:
2.05 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m2,5, 4026558100968, Eventus by Exact, 10096, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 20,45*
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.