| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1223784-BP Herst.-Nr.: 10017 EAN/GTIN: 4026558100173 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 10017 Handgewindebohrer Vorschneider metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.
EVENTUS Handgewindebohrer DIN 352 HSSG M8 Nr.1
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Technische Daten: Ausführung (Gewindebohrer): Vorschneider · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 6.75 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1.25 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 56 mm | Marke: | Eventus by Exact | Material (Bohrer): | HSS | Ausführung (Gewindebohrer): | Vorschneider | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M8 | Gewindeart: | metrisch | Steigung: | 1.25 mm | Schaftvierkant: | 4.9 mm | Kernloch-Größe: | 6.75 mm | Gewinde-Länge: | 22 mm | DIN-Norm: | DIN 352 | Produkt-Art: | Handgewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558100173, Eventus by Exact, 10017, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 4,38* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 4,63* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,73* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|