Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10005 Handgewindebohrer Vorschneider metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223772-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     4026558100050
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer vorschneider m4
Eventus by Exact 10005 Handgewindebohrer Vorschneider metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.

EVENTUS Handgewindebohrer DIN 352 HSSG M4 Nr.1

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Vorschneider · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 13 mm · Gewinde-Maß: M4 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 3.3 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaftvierkant: 3.4 mm · Steigung: 0.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (Gewindebohrer):
Vorschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M4
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.7 mm
Schaftvierkant:
3.4 mm
Kernloch-Größe:
3.3 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, 4026558100050, Eventus by Exact, 10005, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,02*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,03*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.