| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122377-BP Herst.-Nr.: VC-511 EAN/GTIN: 4016138534061 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400 A
Stromzangenadapter VC-511
Strom-Messung bis 400 A/AC und 400 A/DC Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer Automatische Abschaltung nach 30 Minuten
Messen Sie mit Ihrem Digital-Multimeter berührungslos Ströme bis 400 A/AC bzw. 400 A/DC ohne die Leitung aufzutrennen. Einfach den Stromzangenadapter über die 4 mm Bananenstecker an ein Multimeter, Oszilloskop o. ä. anschließen. Die Ausgabe des Stromzangenadapters erfolgt in mV/A. Das Gerät ist durch den Weichgummischutz sehr robust und zusätzlich mit einem berührungslosem Spannungsprüfer ausgestattet.
Technische Daten: Gewicht: 220 g · Grund-Genauigkeit: ±2.5 % · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Micro-Batterien · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm
Lieferumfang: Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 149 x 63 x 37 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 37 mm | Produktabmessung, Länge: | 149 mm | Produktabmessung, Breite: | 63 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messkategorie (LOV): | CAT III 600 V | CAT IV 300 V | Messbereich A/AC max.: | 400 A | Messbereich A/AC min.: | 0 A | Messbereich A/DC max.: | 400 A | Messbereich A/DC min.: | 0 A | Auflösung (Details): | 1 mV = 1 A | Grund-Genauigkeit: | ±2.5 % | Öffnungsbereich für Stromzange: | 30 mm | Spannungs-Versorgung (Details): | 2x Micro-Batterien | Gewicht: | 220 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Stromzangenadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, 04016138534061, VOLTCRAFT, VC-511, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,31* | € 69,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,03* | € 69,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,37* | € 81,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,56* | € 136,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|