| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2494493 Herst.-Nr.: VC-511 EAN/GTIN: 4016138534061 |
| |
|
| | |
| Voltcraft® VC-511 Stromzangen-Adapter 400 A AC/DC, Bis 30 mm (VC-511) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, zangenamperemeter 0ma -400a, voltcraft multimeter, multimeter, voltcraft, vc511, stromzangenadapter, messbereich, bereich):, bereich, a/ac, a/dc, voltcraft®, ac/dc, acdc, stromzangen, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,32* | € 69,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,19* | € 69,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,08* | € 81,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,26* | € 126,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|