Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10002 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223769-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10002
EAN/GTIN:
     4026558100029
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
Eventus by Exact 10002 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.

EVENTUS Handgewindebohrer DIN 352 HSSG M3 Nr.2

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Mittelschneider · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 11 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 2.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaftvierkant: 2.7 mm · Steigung: 0.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (Gewindebohrer):
Mittelschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.5 mm
Schaftvierkant:
2.7 mm
Kernloch-Größe:
2.5 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, gewindebohrer mittelschneider m3, 4026558100029, Eventus by Exact, 10002, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,94*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,95*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 4,42*
€ 6,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.