Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05930 Kombigewindebohrer 7teilig metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223748-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05930
EAN/GTIN:
     4026558059303
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Exact 05930 Kombigewindebohrer 7teilig metrisch M3,M4,M5,M6,M8,M10 Rechtsschneidend HSS 1 Set

SGE-Bit® Kombigewindebohrer

Zum Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
Kombigewindebohrer: M3/M4/M5/M6/M8/M10 · Adapter 825-25.

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer satz, 4026558059303, Exact, 05930, 499-447, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 61,76*
€ 84,06*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 84,07*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 66,93*
€ 87,36*
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 148,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6699407
ab € 75,05*
Ähnlich
RS Pro
3406934
ab € 85,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.