Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 924 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122368-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.924.0103.300
EAN/GTIN:
     4045262227686
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation CODIX 924 DC Vorwahlzähler CODIX 924 DC

Vorwahlzähler CODIX 924 DC

Zählerfrequenz bis zu 60 kHz
Betriebsspannung bei 10 - 30 V/DC
Mehrfarbige Anzeige

Die CODIX 924-Serie sind Zähler, Tachometer und Zeitzähler in einem Gerät. Sie sind nutzbar als Vorwahlzähler, Batchzähler oder Gesamtsummenzähler.

Ausstattung:
Relais- oder Optokopplerausgänge · Verschiedene Zählmodi für Impuls, Zeit und Frequenz · Skalierbare Anzeige durch Multiplikations- und Divisionsfaktoren · Setzwert · Mittelwertbildung und Startverzögerung bei Tachometer · Stufen- oder Schleppvorwahl · 3 vordefinierte Einstellungen für die gängigsten Parametrisierungen · 4-stufige RESET-Modes · 3-stufige Tastaturverriegelung · Gleichzeitige Anzeige des Istwertes und der Vorwahl, Batchzahl oder Gesamtsumme · Mehrfarbige Anzeige.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Weitere technische Daten: Datensicherung: >10 Jahre, EEPROM

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 48 x 134 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
134 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 924 DC
Anzahl Stellen:
6-stelliges LCD-Anzeige
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Schaltspannung (Details):
250 V/AC / 110 V/DC
Schaltstrom:
30 mA/DC bis 3 A/AC/DC
Rückstellung:
Taste
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Eingangsspannungs-Bereich:
Low: 0 - 2 V/DC/High: 3.5 - 30 V/DC
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Schaltleistung:
90 W
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, multifunktionszähler, 4045262227686, Kübler Automation, 6.924.0103.300, CODIX 924 DC, stromanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 214,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 215,56*
€ 5,90*
ab € 168,64*
€ 218,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,30*
€ 234,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,89*
€ 248,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.