Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (2000); VDC: 0,1mV÷600V; 0,1÷2000kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR W-NCV MANUAL RANGING Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     2805-EX310
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: manueller Bereichswechsel;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Genauigkeit: 0,5%
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76x147x42mm
AC Strommessbereich: 0,1mA...10A
Widerstandsmessbereich: 0,1...2000kΩ
DC Strommessbereich: 0,1mA...10A
DC Spannungsmessbereich: 0,1mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (2000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,89*
€ 45,09*
6 Tage
5
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 45,86*
€ 6,90*
ab € 35,52*
€ 46,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,73*
€ 8,95*
ab € 38,97*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.