Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122189-BP Herst.-Nr.: 0602 0393 EAN/GTIN: 4029547003462 |
| |
|
| | |
| testo 0602 0393 Oberflächenfühler -60 bis 300 °C Fühler-Typ K
Oberflächenfühler TE Typ K
Fühler-Typ K -60 bis 300 °C Mini TE-Stecker
Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band, auch für nicht plane Oberflächen, Messbereich kurzz. bis +500 °C.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Länge: 115 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -60 °C · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 1.2 m · Genauigkeitsklasse 2 · Fühlerrohrspitze 12 mm Ø · Fühlerrohr 5 mm Ø · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Messbereich Temperatur: | -60 bis 300 °C | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini TE-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -60 °C | Fühler-Länge: | 115 mm | Ansprechzeit (Details): | 3 s | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Oberflächenfühler, Prüfspitze, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, thermoelement k, 4029547003462, testo, 0602 0393, 516-0618 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,76* | € 126,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,61* | € 126,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,58* | € 126,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,47* | € 127,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,00* | € 154,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,00* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|