Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-1447 Prototyping-Board MIKROE-1447 click™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221322-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1447
EAN/GTIN:
     8606015074849
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-1447 Prototyping-Board MIKROE-1447 click™

STM32F3 Discovery Shield

STM32F3 Discovery-Shield ist eine Erweiterung für die STM32F3 Discovery-Platine von STMicroelectronics. Es enthält vier mikrobus Host-Buchsen, ein USB-UART-Modul und einen CAN-Transceiver. Verwenden Sie es, um Ihre Discovery-Platine schnell in ein RFID-Lock, SMS-Steuerschalter, GPS-Tracking-Gerät, eine ausgewachsene Wetterstation oder was auch immer Sie im Sinn haben umzuwandeln.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.45 mm · Produktabmessung, Länge: 156.67 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Development-Kit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13.45 mm
Produktabmessung, Länge:
156.67 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
MikroElektronika
Serie (Entwicklungs-Kits):
click™
Betriebsspannung:
3.3 V
Tool-Typ:
Development-Kit
Produkt-Art:
Prototyping-Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015074849, MikroElektronika, MIKROE-1447
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 78,24*
€ 4,00*
ab € 59,87*
€ 80,03*
16 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 148,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1032
ab € 42,79*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1444
ab € 26,63*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-988
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.