Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1221057-BP Herst.-Nr.: 601581000 EAN/GTIN: 4007430246257 |
| |
|
| | |
| Metabo BP 200 Druckluft-Ausblaspistole 1/4" (6.3 mm) 8 bar
Blaspistole BP 200
Ausstattung: Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten · Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 140 g · Luftverbrauch: 350 l/min · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4" · Gummiummantelte Düsenspitze.
Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Luftverbrauch: | 350 l/min | Gewicht: | 140 g | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,88* | € 18,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,74* | € 20,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,88* | € 20,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,39* | € 20,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,01* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|