Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1220964-BP Herst.-Nr.: 52055383 EAN/GTIN: 4012078719308 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelabroller 52055383 Klauke 1 St.
Kabeltrommelabroller
Geeignet für Große und kleine Kabeltrommeln Breite 500 mm, 200 kg Tragkraft Breite 650 mm, 200 kg Tragkraft.
Ausstattung: Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung · Rollen mit integrierter Seitenführung · Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser möglich.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 570 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 530 x 570 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 530 mm | Produktabmessung, Breite: | 570 mm | Marke: | Klauke | Produkt-Art: | Kabelabroller | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012078719308, 4012078719308, Klauke, 52055383, Easy Roller |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,09* | € 220,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,75* | € 230,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,74* | € 230,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,26* | € 231,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,09* | € 312,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|