Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1220958-BP Herst.-Nr.: LBOXX65B EAN/GTIN: 4012078787291 |
| |
|
| | |
| Klauke LBOXX65B Crimpzangen-Set 223teilig Rohrkabelschuhe,Rohrverbinder 6 bis 50 mm² Inkl. Kabelschneider,Inkl. Kabelmesser,Inkl. Rohrkabelschuhsortiment in L-Boxx
Presswerkzeug
L-BOXX aus Kunststoff mit einer Standardausstattung für die Elektroinstallation.
Technische Daten: Anwendungsbereich: Rohrkabelschuhe,Rohrverbinder · Gewicht: 1100 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 223teilig · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Quetschbereich (max.): 50 mm² · Quetschbereich (min.): 6 mm² · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelschneider,Inkl. Kabelmesser,Inkl. Rohrkabelschuhsortiment in L-Boxx
Lieferumfang: Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 6 - 50 mm² · Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 14 mm · Kabelmesser, ohne Klinge 4 - 16 mm · 25 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M6, Cu verzinnt · 25 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M8, Cu verzinnt · 25 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M6, Cu verzinnt · 25 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M8, Cu verzinnt · 25 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M10, Cu verzinnt · 20 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M8, Cu verzinnt · 20 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt · 20 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M8, Cu verzinnt · 20 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M10, Cu verzinnt · 15 x Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M10, Cu verzinnt · L-BOXX.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 390 mm | Quetschbereich: | 6 bis 50 mm² | Marke: | Klauke | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 223teilig | Zangen-Besonderheiten: | Inkl. Kabelschneider | Inkl. Kabelmesser | Inkl. Rohrkabelschuhsortiment in L-Boxx | Anwendungsbereich: | Rohrkabelschuhe | Rohrverbinder | Herst.-Teilenr.: | LBOXX65B | Quetschbereich (max.): | 50 mm² | Quetschbereich (min.): | 6 mm² | Gewicht: | 1100 g | Produkt-Art: | Crimpzangen-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rohrkabelschuh, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, kabelschere klauke, werkzeugbox, 4012078787291, Klauke, LBOXX65B, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 449,82* | € 494,99* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 460,16* | € 505,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 462,60* | € 506,99* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 472,93* | € 514,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 556,34* | € 601,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|