Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKK-200 SW Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT III 600 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122084-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9188-21
EAN/GTIN:
     4016138306897
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Stäubli SKK-200 SW Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT III 600 V Schwarz

2-mm-Sicherheits-Abgreifklemme - Schwarz

2 mm

Sicherheits-Abgreifklemme mit allseitiger Isolierung, gezahntem Maul sowie Feindrahtfläche. Zum Aufstecken auf 2 mm Sicherheitsmessleitungen und alle federnden 2 mm Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 6 mm · Klemmbereich-Ø: 6 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schaft-Länge: 12 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
SKK-200 SW
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
600 V
Klemmbereich max.:
6 mm
Schaft-Länge:
12 mm
Material (Spitze):
Messing vernickelt
Klemmbereich-Ø:
6 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 65.9188-21, SKK-200 SW, 225-6283, multi-Contact
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,65*
€ 8,95*
ab € 3,07*
€ 4,68*
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 6,87*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,90*
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9188-22
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.