Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 10A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krokodilklemme; 10A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vernickelt
Krokodilklemme; 10A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-XKK-200-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9188-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 10A
Länge: 58,5mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Backenöffnung max.: 6mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Größe der Buchse: 2mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,64*
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,66*
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 6,86*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9188-22
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.