| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1218854-BP Herst.-Nr.: FG025 EAN/GTIN: 4024028020259 |
| |
|
| | |
| Kemo FG 025 Weidezaun Funktionsart Strom 1 St.
Weidezaungerät
Für Zaunlängen bis ca. 1 km
Elektrozaungerät für die Kleintierabwehr (Marder, Hunde usw.). Für Zaunlängen bis ca. 1 km (ohne Bewuchs). Das Gerät lässt sich auch als Weidezaun oder zum Schutz für Tiere vor Gefahrenstellen einsetzen.
Technische Daten: Funktionsart: Strom · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Spannung (Details): 2400 V Impulse · Stromversorgung: Akku / Netz · Taktabstand: 1.2 s · Weitere technische Daten: Stromeingang Hohlsteckerbuchse 2,1 mm
Lieferumfang: Weidezaungerät · Anleitung
Hinweis: Zum Betrieb ist noch ein Steckernetzteil 12 V/DC, Leistung mind. 100 mA oder ein 12 V Autoakku 12 Ah erforderlich. In beiden Fällen benötigt das Stromkabel einen Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 122 x 72 x 66 mm | Produktabmessung, Höhe: | 66 mm | Produktabmessung, Länge: | 122 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | Kemo | Funktionsart: | Strom | Taktabstand: | 1.2 s | Spannung (Details): | 2400 V Impulse | Stromversorgung: | Akku / Netz | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Weidezaun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4024028020259, Kemo, FG025, FG 025, Weidezaun |
| | |
| |