Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kemo Z003 Blanke Edelstahl-Litze, ca. 100 m Halterung Passend für Marke (Tiervertreiber) Kemo 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317288-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     Z003
EAN/GTIN:
     4024028042770
Suchbegriffe:
Kemo
Z003
Blanke Edelstahl-Litze
ca. 100 m
Kemo Blanke Edelstahl-Litze 100m

Blanke Edelstahl-Litze, ca. 100 m

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Passend für Marke: Kemo · Produkt-Art: Halterung

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Kemo
Passend für Marke (Tiervertreiber):
Kemo
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Tiervertreiber Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 20,24*
€ 4,00*
ab € 15,72*
€ 20,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1817* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
FG025Set
ab € 86,52*
Sonstiges
Kemo
FG025
ab € 36,43*
Sonstiges
Swissinno
1 705 001
ab € 4,51*
Sonstiges
Swissinno
1 582 001K
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.