| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1216154-BP Herst.-Nr.: 20310 EAN/GTIN: 4011391203105 |
| |
|
| | |
| Jokari 20310 Automatische Abisolierzange 3.2 bis 4.4 mm
Automatische Abisolierzange
Ausstattung: Speziell geeignet für die Abisolierung von Kabelummantelungen bei Sensor- und Aktorleitungen · Glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion in Leichtbauweise für herausrangende Qualität und hohe Festigkeit · Ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies, wiederholtes Abisolieren · Geeignet für: PUR halogenfreie Sensor / Aktor-Leitungen, Hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR / PVC Leitungen, PVC-Leitungen, Mehradriger Kabelaufbau, Geschirmte und ungeschirmte Kabel.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 4.4 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 3.2 mm · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation,Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Isolation,Geschirmte Kabel,Ungeschirmte Kabel,TPE-U-Leitungen,Halogenfreie Sensorleitungen mit PUR-Isolation,Leiter mit PUR-Isolation · Gewicht: 126 g
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 3.2 bis 4.4 mm | Marke: | Jokari | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Isolation | Geschirmte Kabel | Ungeschirmte Kabel | TPE-U-Leitungen | Halogenfreie Sensorleitungen mit PUR-Isolation | Leiter mit PUR-Isolation | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 4.4 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 3.2 mm | Typ: | Sensor Mini | Gewicht: | 126 g | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,21* | € 60,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,05* | € 60,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,89* | € 60,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,70* | € 62,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,05* | € 78,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|