Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 7.2 V 1350 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214037-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     HIAXSDRIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 7.2 V 1350 mAh

Ersatzakku für Kran-Fernsteuerung, -Fernbedienung Hiab

Kapazität 1350 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Kapazität (mAh, Ah): 1350 mAh · Passend für Produkte der Marken: Hiab · Produkt-Art: Kran-Fernbedienungs-Akku · Spannung: 7.2 V · Typ (Hersteller-Typ): Hiab XS Drive · ersetzt Original-Akku (Original): 16262,3786692,HIA7220

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Kapazität (mAh, Ah):
1350 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
Hiab XS Drive
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
Hiab
Marke:
Beltrona
ersetzt Original-Akku (Original):
16262 | 3786692 | HIA7220
Typ (Hersteller-Typ):
Hiab XS Drive
Passend für:
Hiab XS Drive
Spannung:
7.2 V
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, Beltrona, HIAXSDRIVE, Hiab XS Drive, Hiab Fernbedienung, Hiab Kransteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.