Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 12 V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214029-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     ELCGROSSFUNK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 12 V 1500 mAh

Ersatzakku für Kran-Fernsteuerung, -Fernbedienung Elca

Kapazität 1500 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Passend für Produkte der Marken: Groß Funk,Elca · Produkt-Art: Kran-Fernbedienungs-Akku · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): Elca Großfunk 12V 1500mAh · ersetzt Original-Akku (Original): FUA16

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
Elca Großfunk 12V 1500mAh
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
Groß Funk | Elca
Marke:
Beltrona
ersetzt Original-Akku (Original):
FUA16
Typ (Hersteller-Typ):
Elca Großfunk 12V 1500mAh
Passend für:
Groß Funk SE889/K2 | Groß Funk T24 | Groß Funk T30 | Groß Funk T31 | Groß Funk T52 | Groß Funk GF-T14 | Groß Funk GF-T23 | Groß Funk K2
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 12v ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Beltrona, ELCGROSSFUNK12, Elca Großfunk 12V 1500mAh, Elca Fernbedienung, Elca Kransteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.