Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2800 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121302-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972308100
EAN/GTIN:
     4250260208920
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 2800 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Schwarz

Klemmprüfspitze Kleps 2800

4 mm
Schwarz

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheitsmessleitungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 100 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 10 mm · Klemmbereich-Ø: 10 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C · Weitere technische Daten: Sicherheitsnorm: IEC 61010

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 2800
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
10 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
100 mΩ
Klemmbereich-Ø:
10 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, prüfspitze sks hirschmann schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, 4250260208920, SKS Hirschmann, 972308100, KLEPS 2800, 748-5449
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 11,94*
10
€ 5,46*
ab € 11,286*
€ 13,446*
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 14,17*
100
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 16,51*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.