Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516-120-000-101 Stifteinsatz Serie (Steckverbinder EDAC) 516 Gesamtpolzahl 120 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210924-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-120-000-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
EDAC 516-120-000-101 Stifteinsatz Serie (Steckverbinder EDAC) 516 Gesamtpolzahl 120 1 St.

Stifteinsatz mit Betätigungsschraube

Technische Daten:
Bemessungsstrom: 8.5 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 120 · Serie (Steckverbinder EDAC): 516 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Betätigungsschraube

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Kontakte und Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gesamtpolzahl:
120
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
EDAC
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Betätigungsschraube
Serie (Steckverbinder EDAC):
516
Polzahl (num):
120
Bemessungsstrom:
8.5 A
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 516-120-000-101, 910-8399, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,71*
€ 38,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,01*
€ 38,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 45,56*
€ 8,95*
ab € 22,21*
€ 45,57*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,19*
€ 86,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-280-400
ab € 27,53*
Zubehör
EDAC
516-120-000-202
ab € 11,98*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,26*
Zubehör
EDAC
516-230-512
ab € 14,93*
Zubehör
EDAC
516-280-300
ab € 55,43*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.