Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516 Rechteck-Steckverbinder Female, 120-polig, 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9108406
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-120-000-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 120
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = DAP
Raster = 3.81mm
Kontaktmaterial = Phosphorbronzelegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 8.5A
Betriebsspannung = 2 kV ac
Serie = 516
Betriebstemperatur max. = +125°C

Rack- und Einbau-Buchsengehäuse. Das Rack- und Einbausteckverbindergehäuse von EDAC verfügt über eine Stellschraube, um den Anschluss mit einem entsprechenden Steckverbinder zu ermöglichen. Für dieses Steckverbindergehäuse stehen Crimp-, Löt und Wire-Wrap-Kontakte zur Verfügung, die separat erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
120
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
DAP
Raster:
3.81mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronzelegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
8.5A
Betriebsspannung:
2 kV ac
Serie:
516
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 9108406, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, EDAC, 516120000202, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 17,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 12,39*
€ 22,94*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,09*
€ 33,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-280-400
ab € 27,72*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,26*
Zubehör
EDAC
516-120-000-101
ab € 22,17*
Zubehör
EDAC
516-120-000-151
ab € 66,56*
Zubehör
EDAC
516-230-512
ab € 14,98*
Zubehör
EDAC
516-280-300
ab € 55,62*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 177,44*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 94,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.