Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516 Rechteck-Steckverbinder Male, 120-polig, 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9108399
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-120-000-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 120
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = DAP
Raster = 3.81mm
Kontaktmaterial = Phosphorbronzelegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 8.5A
Betriebsspannung = 2 kV ac
Serie = 516
Betriebstemperatur max. = +125°C

Steckverbindergehäuse für Rack- und Einbaustecker, mit Führungsstift. Das Rack- und Einbausteckverbindergehäuse von EDAC verfügt über eine Stellschraube, um den Anschluss mit einer entsprechenden Buchse zu ermöglichen. Für dieses Steckverbindergehäuse stehen Crimp-, Löt und Wire-Wrap-Kontakte zur Verfügung, die separat erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
120
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
DAP
Raster:
3.81mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronzelegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
8.5A
Betriebsspannung:
2 kV ac
Serie:
516
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 9108399, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, EDAC, 516120000101, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,79*
€ 38,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,06*
€ 38,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 45,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,17*
€ 45,86*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,77*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-280-400
ab € 27,72*
Zubehör
EDAC
516-120-000-202
ab € 11,88*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,26*
Zubehör
EDAC
516-230-512
ab € 14,98*
Zubehör
EDAC
516-280-300
ab € 55,62*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 94,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.