Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 520-210-003-ASSY 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210878-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     520-210-003-ASSY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
EDAC 520-210-003-ASSY 1 St.

Unisex-Kabelsteckverbinder-Anschlusskabel

Inhalt: 1 St.



Technische Daten:
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Vergoldet

Lieferumfang:
1 Unisex-Steckverbinder-Paar, vorverkabelt:,2 x Unisex-Steckverbinder mit 1m Litze,1 x Verschluss-Clip,6 x Kontakte (vormontiert)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
EDAC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
520-210-003-ASSY
Typ (Hersteller-Typ):
520-210-003-ASSY
Ausführung (allgemein):
Inkl. Litzen schwarz/weiß/rot
Nennstrom (Details):
8.5 A
AWG:
20
Pole:
3
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,89*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,54*
1
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 15,72*
7 Tage
77
1
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.