| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121027-BP Herst.-Nr.: 9410425521 EAN/GTIN: 4016138189261 |
| |
|
| | |
| Stäubli XF-BB/4 Messadapter BNC-Buchse - Buchse 4 mm berührungssicher Schwarz,Rot
Sicherheits-Adapter BNC -Ø 4 mm XF-BB/4
CAT II 1000V BNC-Buchse auf 4 mm Buchse
Zweipolige Sicherheitsadapter für den Übergang vom BNC-System auf das Ø 4 mm-Sicherheitssystem. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Buchse 4 mm | Marke: | Stäubli | Farbe: | schwarz | rot | Messkategorie (LOV): | CAT II 1000 V | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher | Typ (Hersteller-Typ): | XF-BB/4 | Produkt-Art: | Messadapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, 04016138189261, Stäubli, 9410425521, XF-BB/4, messadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,07* | € 13,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,10* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|