| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1209767-BP Herst.-Nr.: 43201 EAN/GTIN: 4016138910735 |
| |
|
| | |
| TIP - Thüringer Industrie Produkte 43201 Energiekosten-Messgerät MID Eichung
Outdoor power meter Kabel-Drehstromzähler
Für den mobilen Einsatz Mit CEE-Stecker 3 Phasen 32 A Staub- und Wasserdicht (IP67) MID Zulassung Digitalanzeige
Der ideale Zwischenzähler zur Verrechnung des Energieverbrauchs für Bootssteganlagen. Campingplätze. Kleingartenanlagen uvm. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen. Durch die MID-Zulassung ist das Gerät für die Abrechnung von Energiekosten zugelassen.
Ausstattung: CEE Stecker · Nicht rückstellbar.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 400 V/AC · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: MID Eichung · Energieverbrauch (max.): 999999.9 kWh · Frequenz: 50 Hz · Gewicht: 1770 g · MID-konform: Ja (Power) · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 1450 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP67 · Strom (max.): 85 A · Weitere technische Daten: 3x32A · 3x230/400V · Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 1450 x 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 1450 mm | Strom-Bereich: | 85 A (max) | Nennspannungs-Bereich: | 400 V/AC (max) | Energieverbrauch-Bereich: | 999999.9 kWh (max) | Marke: | TIP - Thüringer Industrie Produkte | Schutzart: | IP67 | Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: | MID Eichung | Messfunktion: | Energieverbrauch | Typ (Hersteller-Typ): | 43201 | Ausführung (allgemein): | Für Steckdose | Strom (max.): | 85 A | Frequenz: | 50 Hz | Netzspannung (max.): | 400 V/AC | Energieverbrauch (max.): | 999999.9 kWh | Betriebsspannung: | 400 V/AC | MID-konform: | Ja (Power) | Gewicht: | 1770 g | Produkt-Art: | Energiekosten-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TIP - Thüringer Industrie Produkte, 43201, Energiezähler, baustellenzähler |
| | |
| |