Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP - Thüringer Industrie Produkte 43201 Energiekosten-Messgerät MID Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A704841
Herst.-Nr.:
     43201
EAN/GTIN:
     4016138910735
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Der ideale Zwischenzähler zur Verrechnung des Energieverbrauchs für Bootssteganlagen. Campingplätze. Kleingartenanlagen uvm. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen. Durch die MID-Zulassung ist das Gerät für die Abrechnung von Energiekosten zugelassen.
Features:
Für den mobilen Einsatz
Mit CEE-Stecker 3 Phasen 32 A
Staub- und Wasserdicht (IP67)
MID Zulassung
Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
100 mm
Breite:
1450 mm
Ausführung:
Für Steckdose
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1770 g
Energieverbrauch (max.):
999999.9 kWh
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
MID Eichung
Netzspannung (max.):
400 V/AC
Strom (max.):
85 A
Messfunktion:
Energieverbrauch
MID-Zulassung:
Ja (Power)
Typ:
43201
Betriebsspannung:
400 V/AC
Frequenz:
50 Hz
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, cee-stecker ip67, cee stecker, cee-stecker 400 v, TIP - Thüringer Industrie Produkte, Energiezähler, baustellenzähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 305,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 305,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,37*
€ 305,86*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,60*
€ 513,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.