| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120764-BP Herst.-Nr.: 0625 1429-11 EAN/GTIN: 4016138138269 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik 0625 1429-11 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K
MTE 1xK NL150 D1,5 Inconel
K-Typ (NiCr-Ni) -100 bis +1000 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker
Mantelthermoelement mit 2 m Ausgleichsleitung aus PVC · Nennlänge Incocell-Element 150 mm, Ø 1,5 mm.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 0.9 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 1.5 mm x 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 1.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Messbereich Temperatur: | -100 bis +1000 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | +1000 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -100 °C | Ansprechzeit (Details): | 0.9 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 1429-11, messfühler, temperaturfühler |
| | |
| |