Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0625 1429-11 Tauchfühler -100 bis +1000°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57481
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 1429-11
EAN/GTIN:
     4016138138269
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
Mantelthermoelement mit 2 m Ausgleichsleitung aus PVC · Nennlänge Incocell-Element 150 mm, Ø 1,5 mm.
Features:
K-Typ (NiCr-Ni)
-100 bis +1000 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ansprechzeit (Details):
0.9 s
Durchmesser:
1.5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-100 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, messfühler, temperaturfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 42,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 42,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.