| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120762-BP Herst.-Nr.: RE395D EAN/GTIN: 4016138520255 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT RE395D Passender Messbereichsadapter für Panel-Meter 70004 Passend für (Details) LCD Panelmeter 70004,12 15 41
Passender Messbereichsadapter für Panel-Meter 70004
Diese Adapter zur Messbereichs-Erweiterung brauchen Sie nur auf das Panelmeter, Best.-Nr. 12 15 41, aufzustecken. Ausgestattet sind die Messbereichsadapter mit einem Spannungsregler zur Versorgung der Anzeige, sowie hochpräzisen Messwiderständen für den jeweiligen Messbereich. Selbstverständlich erfolgt die richtige Setzung des Dezimalpunktes. Der Anschluss von Versorgungs- und Messspannung erfolgt über Schraubklemmen. Spannungsversorgung 8 - 30 V. Stromaufnahme inkl. Anzeige ca. 6 mA.
Ausstattung: 200 V Bereich (100 mV - 199,9 V) · 0,1% Toleranz.
Technische Daten: Messbereich(e): 200 V (0.1 - 199.9 V) · Passend für (Details): LCD Panelmeter 70004,12 15 41 · Toleranz (Details): 0.1 %
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | LCD Panelmeter 70004 | 12 15 41 | Marke: | VOLTCRAFT | Toleranz (Details): | 0.1 % | Messbereich(e): | 200 V (0.1 - 199.9 V) | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, RE395D, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,62* | € 8,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,74* | € 18,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,29* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|