Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT RE395D Passender Messbereichsadapter für Panel-Meter 70004 Passend für (Details) LCD Panelmeter 70004, 12 15 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012741
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     RE395D
EAN/GTIN:
     4016138520255
Suchbegriffe:
Gleichstrom-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
VOLTCRAFT RE395D Passender Messbereichsadapter für Panel-Meter 70004 Passend für (Details) LCD Panelmeter 70004, 12 15 41

Diese Adapter zur Messbereichs-Erweiterung brauchen Sie nur auf das Panelmeter, Best.-Nr. 12 15 41, aufzustecken. Ausgestattet sind die Messbereichsadapter mit einem Spannungsregler zur Versorgung der Anzeige, sowie hochpräzisen Messwiderständen für den jeweiligen Messbereich. Selbstverständlich erfolgt die richtige Setzung des Dezimalpunktes. Der Anschluss von Versorgungs- und Messspannung erfolgt über Schraubklemmen. Spannungsversorgung 8 - 30 V. Stromaufnahme inkl. Anzeige ca. 6 mA.

200 V Bereich (100 mV - 199,9 V) · 0,1% Toleranz.

Messbereich: 200 V (0.1 - 199.9 V)
Toleranz: 0.1 %
Passend für (Details): LCD Panelmeter 70004, 12 15 41
Hersteller-Nr.: RE395D
EAN: 4016138520255
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, RE395D, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 8,43*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,44*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 14,00*
€ 3,50*
ab € 24,31*
€ 33,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.