Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics 4003004026 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 4 mm SmCo 0.925 T Grenztemperatur (max.): 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205898-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4003004026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
StandexMeder Electronics 4003004026 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 4 mm SmCo 0.925 T Grenztemperatur (max.): 250 °C

Rundstabmagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 250 °C · Material: SmCo · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 0.925 T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
SmCo
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
4003004026
Grenztemperatur (max.):
250 °C
Remanenz (typ.):
0.925 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, stabmagnete rund, StandexMeder Electronics, 4003004026, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,91*
Lager 102
169
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.