| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205897-BP Herst.-Nr.: 4003004025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| StandexMeder Electronics 4003004025 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 3 mm x 4 mm SmCo 1.24 T Grenztemperatur (max.): 250 °C
Rundstabmagnet
Technische Daten: Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 250 °C · Material: SmCo · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.24 T
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 4 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 4 mm | Marke: | StandexMeder Electronics | Gehäuseform (Magnete): | Stab | Material: | SmCo | Relais-Besonderheiten: | ohne Gehäuse | Typ (Hersteller-Typ): | 4003004025 | Grenztemperatur (max.): | 250 °C | Remanenz (typ.): | 1.24 T | Produkt-Art: | Permanent-Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,58* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,68* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,35* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|