Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensockel 1 St. 120510 Polzahl (num): 7 Montageart: Print Material:Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120510-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
Röhrensockel 1 St. 120510 Polzahl (num): 7 Montageart: Print Material:Keramik

Röhrenfassung

Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.

Technische Daten:
Material: Keramik · Montageart: Print · Polzahl (num): 7

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Material:
Keramik
Typ (Hersteller-Typ):
120510
Montageart:
Print
Polzahl (num):
7
Produkt-Art:
Röhrensockel
Weitere Suchbegriffe: 120510, röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.